Beli infra red thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  2. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  5. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  6. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  7. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  8. SATA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp869.900

    SATA Infrared Thermometer
    atribut:
    • Spectral Response (µm): 7.5-13.5
    • Storage Temperature (°C): -20~60
  9. IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Deskripsi:
    Circular laser beam.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Resolution (°): 0.1
  10. Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.
    atribut:
    • Battery Type: 2 x 1.5C AA
    • Size (mm): 50x67x185
    • Display Type: Backlit LCD
    • Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
    • Additional Features: Response time: Less than 500 ms
    • Includes: Food Safety Infrared Thermometer
    • Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
    • Probe Accuracy (°C): 0 to 280
    • Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
    • Weight (g): 180
  11. Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Aditeg AT-1150 Infrared Thermometer 1150 derajat Celcius THERMOMETER INFRARED disebut dengan termometer Infra Merah merupakan alat ukur suhu tubuh digital yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik digambarkan dalam bentuk suhu. Termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 141 x 60 x 200
    • Accuracy: 0°C to 1150 °C ± 1,5 % | – 30 °C to 0 °C ± 3 %
    • Temperature Range (°C): – 30 to 1150 ( – 22 sd 2,102 °F )
    • Resolution: 0,1 °C or 0.1 °F
    • Power: Batere kotak 9 Volt
    • Distance to Spot Ratio: 20 : 1
    • Emissivity: 0.10 – 1.00 adjustable ( 0.95 preset )
    • Response Time: 500 mSec, 95% response
    • Spectral Response (µm): 8 - 14
  12. Smart Sensor Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp449.900

    Smart Sensor Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
  13. TRIPLETT Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRIPLETT Infrared Thermometer
    atribut:
    • Batteries Included: Yes
    • Brand: TRIPLETT
    • Calibration Certificate Included: No
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging - Instrument: No
    • Power Source: Battery Operated only
    • Resolution (°C): 0.1
    • Resolution (°F): 0.1
  14. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Mulai

    Rp259.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen - TH1041 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Automatic Shut-Off (s): 15
    • Emissivity: 0.1 to 1
  15. DV Industrial IR Thermogun
    Mulai

    Rp259.900

    DV Industrial IR Thermogun
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
  16. TOLSEN Termometer Inframerah
    Mulai

    Rp489.900

    TOLSEN Termometer Inframerah
    atribut:
    • Temperature Measurement (°C): -50~550
    • Laser: <1mW (630~650nm)
    • Battery: 6F22 (9V) included
    • Response Time (s): 0.5
  17. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  18. TASI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp759.900

    TASI Infrared Thermometer
    atribut:
    • Automatic Shutdown Function: No operation for 15 seconds, auto shutdown after 1 minute
    • Display Mode: VA color screen
    • Display Size (mm): 30x28
    • Emissivity: 0.10 to 1.00 Adjustable (step size 0.01)
    • Display Resolution (°F): 0.1
    • Individual Package Size (mm): 190x123x50
    • Laser Aiming: Less than 1MW, 650nm, laser grade II
    • Measuring Object Distance Ratio: 12:1
    • Over Range Display Symbol: HI or LO
    • Package Method: Color box+Cloth bag
    • Package Size (mm): 155x92x42
    • Power Supply: 1.5Vx2 AAA batteries
    • Repeat Accuracy (°C): ±0.5% or ±1
    • Repeat Accuracy (°F): ±0.5% or ±2
    • Response Time And Wavelength (ms): <500
    • Standard Accessories : Cloth bag, instruction manual
    • Temperature Display Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 680
Daftar Harga infra red thermometer Terbaru October 2026
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Hioki Infrared ThermometerRp3.099.900
MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Rp3.099.900
SATA Infrared ThermometerRp869.900
IRTEK Infrared Non Contact ThermometerRp999.900
Oxford Precision Food Safety Infrared ThermometerRp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)